Beli torque wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  2. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  3. TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet
    atribut:
    • Handle: Bi-color Aluminium
    • Release Accuracy Tolerance: ±3% of Scale Value
    • Standard: ISO 6789
  4. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  5. monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 3
    • Type: Head exchange type
  6. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
  8. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    41%
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle Type
    Deskripsi:
    A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.
    atribut:
    • Load Direction: Right
  9. TOHNICHI Torque Wrench
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOHNICHI Torque Wrench
    Deskripsi:
    Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
  10. monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Number of Gears: 24
    • Pricision (%): 4
  11. monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digital
    atribut:
    • Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
    • Accessories: Resin case
    • Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
    • Number of Gears: 36
    • Overall Length (mm): 460
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
    • Torque Range (N m): 10 to 135
  12. INGCO Torque Wrench
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO Torque Wrench
    Deskripsi:
    INGCO Torque Wrench (1/2inch 40-200Nm) // Kunci Momen Torsi Moment
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Tolerance of Torque (%): ±4
    • Material: CRV+CrMo
    • Overall Length (mm): 530
    • Torque Range (N m): 40-200
  13. TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Preset Type Torque Wrench
    atribut:
    • Load Direction: Right
  14. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    44%
    Mulai

    Rp3.099.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  15. JETJO TOOLS Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp689.900

  16. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  17. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  18. WERA Click Torque Wrench Hex
    Mulai

    Rp4.399.900

    WERA Click Torque Wrench Hex
    Deskripsi:
    Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.
    atribut:
    • Mounting Size: 1/4inch
    • Main Scale Measuring Range (N m): 2.5-25
    • Main Scale Graduation (N m): 0.1
    • Subscale Measuring Range (lbf/ft): 1-18
    • Torque Wrench Length (mm): 290
    • Handle Length G2 (mm): 121
  19. TEKTON Torque Wrench
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKTON Torque Wrench
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  20. TONE Torque Grip
    Mulai

    Rp239.900

Daftar Harga torque wrench Terbaru November 2026
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.599.900
TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible RatchetRp579.900
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp919.900
TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle TypeRp1.899.900
TOHNICHI Torque WrenchRp2.199.900
monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Rp869.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)